- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 黒板 1800 900のおすすめ人気ランキング
黒板 1800 900のおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新156件の「黒板 1800 900」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式黒板」、「チョークボード」、「マーカー用ボード」などの商品も取り扱っております。
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハイセンス:シルバーアルミフレーム仕様で、オシャレでスタイリッシュな壁掛タイプのブラックボード。
仕様
ボード面:スチール製ブラックボード、粉受付
付属品
ポップゲルチョーク(白1本)、吊具、ビス
材質
スチール
種類
チョーク用
付属品
ひも、取付金具
材質
松/MDF板
マグネット
使用不可
スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れている黒板です。
付属品
ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。
色
(板面)緑
クリア塗装(ツヤ消し)の木枠ボード。天然木を使用した馬印オリジナル30mm木枠ボード。
付属品
POPゲルチョーク(白1本)、ビス
チョークタッチ抜群 スチールグリーン黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鉄板を使用しているためマグネットが使え、教育現場に最適な商品です。
付属品
ラーフル1個・チョーク白10本・吊金具・ビス
スタンダードでサイズも豊富な大型平面黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
付属品
ラーフル1個 スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
マーカー・チョーク兼用の枠なし・シンプルでスマートな両面黒板です。
板面はマットタイプで反射しにくいです。
付属品
取付金具
奥行(mm)
6
親しみやすいチョークで書く壁掛グリーン黒板です。
仕様
板面:木製(チョーク使用可)、壁掛
色
グリーン
タイプ
ブラックボード
種類
チョーク用
ボードマーカーでもチョークでも書け、マグネットも使用できます。木の風合いを生かしたクラシカルタイプのボード面つや消し仕上げタイプです。
付属品
金具と固定用のネジ×2セット・吊り下げ用の紐×1本
材質
フレーム(木製)
柄
クラシック
チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。
ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。
色
緑
材質
ゴムマグネット
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様
暗線入
付属品
白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別
緑色板面
質量(kg)
1.3
フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。
持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。
スチール製なので、マグネットの使用が可能です。
用途現場写真用として
仕様
暗線入(5×5cm)
付属品
白チョーク2本・黒板消し1個
種別
緑色板面
材質
(ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム
30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠
付属品
ラーフル1個・チョーク白10本・吊金具・ビス
自宅や店舗で使える、昔ながらの黒板のようなウッドボード。
付属品
マーカー×1、専用こくばん消し×1、ウッドマグネット×4、マグネットシート×4、吊り紐×1、吊り金具×1、吊り金具ねじ×2、トレー×1、トレー固定ねじ×2
材質
フレーム:天然木塗装(松)、盤面:スチール、芯材:段ボール
RoHS指令(10物質対応)
対応